C6 TBK-32R Spannschäfte mit CAMFIX-Schnittstelle nach ISO-26623-1-Standard für Ein- und Abstech-Schneidenträger

Artikel-Nr.: L23920 1573
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1573
EAN / GTIN 7291075205299
Herstellernummer 2801429

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 138 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 176 mm
  • Kraglänge (LPR) 138 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63